DEHN ITALIA S.P.A. - DEH774530 Universalerdungsklemme - 774530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kurzschlussstrom - 33.5 kA
Anschlussart - Kugelfestpunkt 25 mm
Verdrehschutz - ja
Anwendung - erdseitig
Packung
1 ST
EAN
4013364057746
Artikelnummer
DEH774530
Herstellernummer
774530
Hersteller
DEH
Max. Kurzschlussstrom:
33.5 kA
Anschlussart:
Kugelfestpunkt 25 mm
Verdrehschutz:
ja
Anwendung:
erdseitig
Pinza di terra universale con barretta di rotazione come elemento di connessione sul lato terra secondo la norma EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) per punti fissi a sfera, punti fissi a T, conduttori piatti e tondi per l'equipaggiamento sul lato terra di corde di terra e di corto circuito. Con dispositivo antirotazione, esecuzione PK1.




