Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH784301 Phasenschraubklemme - 784301

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Kurzschlussstrom - 33.5 kA

  • Für Seilquerschnitt - 16...120 mm²

  • Klemmbereich - 10...65 mm

  • Anschlussart - Freileitung

  • Aufnahme der Betätigungsstange - Spindel mit Querstift

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364006553

Artikelnummer

DEH784301

Herstellernummer

784301

Hersteller

DEH

Max. Kurzschlussstrom:

33.5 kA

Für Seilquerschnitt:

16...120 mm²

Klemmbereich:

10...65 mm

Anschlussart:

Freileitung

Aufnahme der Betätigungsstange:

Spindel mit Querstift

Verdrehschutz:

ja

Anwendung:

phasenseitig

Pinza di fase a vite (in esecuzione normale) con codolo lungo e innesto a baionetta come elemento di connessione lato fase secondo la norma EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) per linee aeree, adatta all'equipaggiamento di corde di messa a terra e di corto circuito. Antirotazione, esecuzione PK1.