Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH800108 Runddraht St/tZn Z350 - 800108

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 11 mm

Packung

  • 1 M

EAN

4013364018754

Artikelnummer

DEH800108

Herstellernummer

800108

Hersteller

DEH

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiterquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

11 mm

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Farbe:

schwarz

Eigenschaft Leiter-Material:

sonstige

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Gewicht:

44 kg/100 m

Tondo in acciaio secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24) per l'utilizzo in impianti parafulmine come calata. Esecuzione con rivestimento in materiale plastico, come ulteriore protezione meccanica e contro la corrosione p.es. per collegamenti a sistemi parafulmine. Adatto per la posa su, in oppure sotto intonaco, malta oppure cemento.