Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819160 HVI-power-Leitung - 819160

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 5.6 mm

  • Leiterquerschnitt - 25 mm²

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364152298

Artikelnummer

DEH819160

Herstellernummer

819160

Hersteller

DEH

Leiterdurchmesser:

5.6 mm

Leiterquerschnitt:

25 mm²

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

27 mm

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

7

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Isolation:

Polyethylen (PE)

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):

0.9 m

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):

1.8 m

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

Max. Zugbelastung:

1200 N

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Conduttura HVI power long (calata isolata resistente all'alta tensione), per il rispetto della distanza di sicurezza verso corpi metallici secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3), per impedire scariche pericolose fra elementi della protezione esterna da fulimini ed elementi interni elettricamente continui (impianti elettrici, tubature, ecc.). Per evitare scariche in superficie, la conduttura HVI power è dotata di un rivestimento esterno speciale che consente di regolare le alte tensioni impulsive da fulmineverso un potenziale di riferimento. Esecuzione preassemblata (nera) con un elemento terminale e un elemento di collegamento (elemento di collegamento compreso sciolto nella fornitura). Distanza di sicurezza equivalente s = 90 cm (in aria), s = 180 cm (muratura).