DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819287 Fangmast

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Länge - 2800 mm
Durchmesser - 10...30 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4013364252097
Artikelnummer
DEH819287
Herstellernummer
819287
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Länge:
2800 mm
Durchmesser:
10...30 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Palo di captazione 30 per conduttura HVI light per l'installazione su tetti piani con la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max. 10°. Completo di piastra di connessione quadrupla per la conduttra HVI light e set di fissaggio peril montaggio della conduttura e del tripode. Esecuzione SET II altezza totale 2800 mm, compreso tubo portante PRFV/Al e asta di captazione.