Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819294 Befestigungsset

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussplatte

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364152571

Artikelnummer

DEH819294

Herstellernummer

819294

Hersteller

DEH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussplatte

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Set di fissaggio per il montaggio della conduttura HVI long sui tubi portanti, costituito di piastra di connessione (4 passaggi, compresi due dadi zigrinati) e anello di fissaggio con quattro staffe portafilo a fessura (D 20 mm) per il terminale (sono comprese due fascette nella confezione).