Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819326 Fangeinrichtung m. Leitung - 819326

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819326 Fangeinrichtung m. Leitung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 5 mm

  • Leiterquerschnitt - 19 mm²

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364241015

Artikelnummer

DEH819326

Herstellernummer

819326

Hersteller

DEH

Leiterdurchmesser:

5 mm

Leiterquerschnitt:

19 mm²

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

20 mm

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

7

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Isolation:

Polyethylen (PE)

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):

0.75 m

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):

1.5 m

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

Max. Zugbelastung:

950 N

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Conduttura HVI (resistente ad alta tensione) nel tubo portante, per rispettare la distanza di sicurezza verso parti elettricamente continue secondo CEI EN 62305-3 (class. CEI 81.10/3), per poter evitare scariche pericolose tra elementi dell’impianto parafulmine esterno e parti metalliche all’interno dell’edificio (impianto elettrico, tubazioni, ecc.). Per evitare queste scariche superficiali, la conduttura innovativa HVI e` dotata di un rivestimento esterno speciale che permette di “scaricare” queste alte tensioni impulsive verso un potenziale di riferimento. Esecuzione conduttura HVI (nera), posata nel tubo portante (lunghezza 3200 mm) con terminale interno ed elemento a molla PA con punta di captazione (D10 mm lunghezza 1000 mm) ed un elemento di messaa terra. Distanza di sicurezza equivalente s = 75 cm (in aria), s = 150 cm (materiale solido).