DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819430 Fangeinrichtung m. Leitung - 819430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 5.6 mm
Leiterquerschnitt - 25 mm²
Leiter-Material - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364152236
Artikelnummer
DEH819430
Herstellernummer
819430
Hersteller
DEH
Leiterdurchmesser:
5.6 mm
Leiterquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
27 mm
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Isolation:
Polyethylen (PE)
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):
0.9 m
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):
1.8 m
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Max. Zugbelastung:
1200 N
Geeignet für Ex-Bereich:
ja




