Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH830108 Runddraht Cu weich - 830108

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

Packung

  • 1 M

EAN

4013364080430

Artikelnummer

DEH830108

Herstellernummer

830108

Hersteller

DEH

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiterquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Eigenschaft Leiter-Material:

weich

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Conduttore tondo in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmine e di messa a terra o per l'equipotenzialità.