Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH830208 CUI-Leitung - 830208

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH830208 CUI-Leitung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364106116

Artikelnummer

DEH830208

Herstellernummer

830208

Hersteller

DEH

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiterquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

20 mm

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Farbe:

grau

Eigenschaft Leiter-Material:

sonstige

Werkstoff der Isolation:

Polyethylen (PE)

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

Max. Zugbelastung:

2500 N

La conduttura CUI per evitare tensioni di contatto sulla calata, secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Con un conduttore interno in rame (D 8 mm) e un isolamento ad alta tensione (tenuta all'impulso di 100 kV (1,2/50 µs)). Inoltre si evitano le scariche in superficie (anche in caso di pioggia). Esecuzione con testa di connessione in acciaio INOX, lunghezza 3,5 m.