Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH831008 Runddraht Cu weich

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

Packung

  • 1 Kilogramm

EAN

4013364018785

Artikelnummer

DEH831008

Herstellernummer

831008

Hersteller

DEH

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiterquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Eigenschaft Leiter-Material:

weich

Conduttore tondo in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmine, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali. Esecuzione morbida.