DEHN ITALIA S.P.A. - DEH833008 Runddraht - 833008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiterquerschnitt - 50 mm²
Leiter-Material - Aluminium
Oberflächenschutz - verkupfert
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Packung
1 M
EAN
4013364151987
Artikelnummer
DEH833008
Herstellernummer
833008
Hersteller
DEH
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verkupfert
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Eigenschaft Leiter-Material:
weich
Tondo in cupal di materiale composto con peso minore rispetto al rame.Per l'impiego sopra terra come conduttore di captazione e calata oppure per l'equipotenzialità.