Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH840028 Runddraht AlMgSi weich - 840028

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Material - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

Packung

  • 1 M

EAN

4013364131163

Artikelnummer

DEH840028

Herstellernummer

840028

Hersteller

DEH

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiterquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Material:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Werkstoffgüte Leiter-Material:

Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung

Eigenschaft Leiter-Material:

weich

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Tondo DEHNalu secondo CEI EN 62561-2 per l'impiego in impianti parafulmine come captatore, calata o per sistemi equipotenziali. Esecuzione semirigida.