Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH840118 Runddraht AlMgSi weich - 840118

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Material - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 11 mm

Packung

  • 1 M

EAN

4013364071483

Artikelnummer

DEH840118

Herstellernummer

840118

Hersteller

DEH

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiterquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Material:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

11 mm

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Werkstoffgüte Leiter-Material:

Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung

Farbe:

weiß

Eigenschaft Leiter-Material:

weich

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Conduttore tondo in alluminio secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), per l'impiego in impianti parafulmine come calata. Esecuzione con rivestimento in materiale plastico (privo di alogeni, resistente al gelo e stabilizzato ai raggi UV), come ulteriore protezione meccanica/ protezione contro corrosione, p.es. per la posa sotto traccia.