Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH860925 Bandstahl 25m NIRO (V2A)

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Stärke - 3.5 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 M

EAN

4013364093140

Artikelnummer

DEH860925

Herstellernummer

860925

Hersteller

DEH

Breite:

30 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Stärke:

3.5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Conduttore piatto in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-1 (CEI 81-24), per l'impiego in impianti parafulmine oppure sistemi di equipotenzialità ad anello. Se si utilizza il conduttore piatto in acciaio inossidabile nel terreno, questo deve rispettare le CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) e DIN VDE 0151, che prevedono per questa applicazione l'acciaio INOX (V4A) con una componente di molibdeno > 2%, p.es. n. materiale 1.4571, 1.4404.