Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900255 Blitzstromableiter - 900255

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900255 Blitzstromableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA

  • Montageart - NH00

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

  • Baugröße - NH00

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364125773

Artikelnummer

DEH900255

Herstellernummer

900255

Hersteller

DEH

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

25 kA

Montageart:

NH00

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Baugröße:

NH00

Netzform DC:

nein

Netzform TN-S:

ja

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TT:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform sonstige:

nein

Nennableitstoßstrom (8/20):

25 kA

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Nennspannung AC:

230 V

Schutzpegel:

2.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

50 kA

Spezifische Energie (W/R):

156.25 kJ/Ohm

Ausblasend:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Prüfklasse Typ 1:

ja

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine, unipolare, DEHNbloc Maxi NH, SPD a spinterometro in forma costruttiva NH grandezza 00, Tipo 1 secondo EN 61643-11. Spinterometro incapsulato RADAX-Flow con elevata limitazione della corrente susseguente. Per la protezione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 1.