Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900262 ÜS-Ableiter DEHN SPD - 900262

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Schutzpegel - 1.5 kV

  • Montageart - NH00

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364072572

Artikelnummer

DEH900262

Herstellernummer

900262

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Schutzpegel:

1.5 kV

Montageart:

NH00

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

280 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

ja

Baugröße:

NH00

Netzform TN-C:

ja

Prüfklasse Typ 2:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Schutzpegel L-N:

2 kV

Integrierte Vorsicherung:

ja

Schutzart (IP):

IPX4W

Limitatore di sovratensione, unipolare, VA NH, Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 con circuito in serie di varistore e spinterometro in forma costruttiva NH con fusibile di portezione integrato. Per la protezione di utenze BT da sovratensioni. Per l'utilizzonel concetto di protezione a zone nell'interfaccia 0B – 1 e superiore.