Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900391 Kombi-Ableiter - 900391

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900391 Kombi-Ableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

  • Netzform DC - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364105768

Artikelnummer

DEH900391

Herstellernummer

900391

Hersteller

DEH

Polzahl:

4

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

100 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Netzform DC:

nein

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Montageart:

Sammelschiene

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

25 kA

Spezifische Energie (W/R):

2500 kJ/Ohm

Baugröße:

3 TE

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Scaricatore combinato multipolare DEHNventil ZP, SPD Tipo 1 + Tipo 2 secondo EN 61643-11, con tecnologia spinterometrica. Innestabile senza l'ausilio di attrezzi in un sistema di distribuzione a barre da 40 mm al punto di montaggio del contatore. Offre un'elevata continuità di servizio dell'impianto per la tecnologia di limitazione della corrente susseguente di rete RADAX-Flow. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 2.