DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900471 ÜS-Ableiter VC - 900471

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230 V
Montageart - auf Leiterplatte
Höchste Dauerspannung AC - 280 V
Polzahl - 2
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) - 3 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364067547
Artikelnummer
DEH900471
Herstellernummer
900471
Hersteller
DEH
Nennspannung AC:
230 V
Montageart:
auf Leiterplatte
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Polzahl:
2
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
1.25 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Schutzart (IP):
IP20
Signalisierung am Gerät:
ohne
Mit Entstörfilter:
ja


