Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900786 POP+MCB+SPD 4 255 C32 - 900786

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Schutzpegel - 1.5 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 275 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364156241

Artikelnummer

DEH900786

Herstellernummer

900786

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Schutzpegel:

1.5 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

275 V

Baugröße:

7 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

16 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Schutzart (IP):

IP20

Unità completa precablata, non è necessario nessun cablaggio supplementare dei singoli dispositivi. Soddisfa i requisiti della CEI EN 50550 (CEI 23-118) "dispositivi di protezione contro le tensioni frequenti di rete". Elevata sicurezza dei dispositivi per mezzo del controllo del dispositivo "Thermo-Dynamik-Control". Per la protezione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione da tensioni transitorie e temporanee (SPD+POP). Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone sulle interfacce 0B-1 e superiori.