DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900910 Überspannungs-Ableiter - 900910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 12.5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Schutzpegel - 4 kV
Montageart - Direktmontage
Netzform DC - ja
Packung
1 ST
EAN
4013364155046
Artikelnummer
DEH900910
Herstellernummer
900910
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Schutzpegel:
4 kV
Montageart:
Direktmontage
Netzform DC:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
1 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. PV-Spannung:
1000 V
Schutzart (IP):
IP65





