DEHN ITALIA S.P.A. - DEH902315 Isolierstoffgehause - 902315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 300 mm
Breite - 200 mm
Tiefe - 132 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364125759
Artikelnummer
DEH902315
Herstellernummer
902315
Hersteller
DEH
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
300 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
132 mm
Breite in Teilungseinheiten:
10
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Deckel
Schutzart (IP):
IP54
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
12
Geeignet für Blitzschutz:
ja




