Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH906055 Alu-Gehause - 906055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 100 mm

  • Tiefe - 81 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364071513

Artikelnummer

DEH906055

Herstellernummer

906055

Hersteller

DEH

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Montageart:

Aufputz

Höhe:

200 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

81 mm

Breite in Teilungseinheiten:

5

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Deckel

Schutzart (IP):

IP65

Mit Montageplatte:

nein

Anzahl der Reihen:

1

Anbaumöglichkeit:

nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Custodia in alluminio, installazione a parete IP65, per il montaggio di apparecchi modulari. Con 2 pressacavi in ottone M20. Larghezza160/altezza100/profondità85mm