DEHN ITALIA S.P.A. - DEH907214 ÜS-Schutzblock - 907214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Höchste Dauerspannung AC - 127 V
Höchste Dauerspannung DC - 180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA
Nennlaststrom - 0.4 A
Packung
1 ST
EAN
4013364100879
Artikelnummer
DEH907214
Herstellernummer
907214
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Höchste Dauerspannung AC:
127 V
Höchste Dauerspannung DC:
180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
0.4 A
Schutzpegel Ader/Ader:
600 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Montageart:
LSA-Plus steckbar
Anschluss 1:
sonstige
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein





