Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH908314 Überspannungsableiter - 908314

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH908314 Überspannungsableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 2.5 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 480 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 770 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364148703

Artikelnummer

DEH908314

Herstellernummer

908314

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

2.5 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

480 V

Höchste Dauerspannung AC:

770 V

Baugröße:

3 TE

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare DEHNguard MU, Open-Type 1 SPD secondo ANSI/UL 1449 4th Ed. costituito di base e moduli innestati. Elevata sicurezza del dispositivo tramite controllo dell'SPD con Thermo-Dynamik-Control. Consente la protezione di utenze finali. Per la protezione di sistemi trifase Wye.