Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH909321 ÜS-Adapter DEHNprotector - 909321

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH909321 ÜS-Adapter DEHNprotector

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Direktmontage

  • Nennlaststrom - 16 A

  • Anschluss (Informationstechnik) - RJ45

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364126152

Artikelnummer

DEH909321

Herstellernummer

909321

Hersteller

DEH

Montageart:

Direktmontage

Nennlaststrom:

16 A

Anschluss (Informationstechnik):

RJ45

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Schutzpegel L-N:

1.25 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.5 kV

Signal-Höchste Dauerspannung DC:

58 V

Signal-Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Signal-Schutzpegel Ader/Erde:

0.5 kV

Signal-Schutzpegel Ader/Ader:

0.09 kV

Signal-Grenzfrequenz:

120 MHz

Signalisierung am Gerät:

optisch

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Protezione da sovratensioni combinata per il lato energia e lato dati di apparecchi LAN. Circuito di protezione di tutte le coppie di fili per occupazione pin di Ethernet. Soddisfa i requisiti per Channel Class D secondo EN 50173. Con indicazione ottica di funzionamento e di guasto e sicura per bambini integrata.