Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH909704 Blitzstromableiter - 909704

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 2.5 kA

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Nennlaststrom - 2 A

  • Nennspannung DC - 60 V

  • Montageart - auf Erdungsklemmblock

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364105690

Artikelnummer

DEH909704

Herstellernummer

909704

Hersteller

DEH

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

2.5 kA

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Nennlaststrom:

2 A

Nennspannung DC:

60 V

Montageart:

auf Erdungsklemmblock

Höchste Dauerspannung DC:

60 V

Schutzpegel:

700 V

Anschluss 1:

F-Connector

Adatti per alimentazioni remote con connettori "F"per impianti satellitari ed a banda larga a 75 Ohm. Gli scaricatori sono conformi alle richieste per la schermatura in classe A secondo EN 50 083-2. Adatti per l'installazione con risparmio di spazio nelle più comuni applicazioni TV e SAT. Con integrata presa per misure per le prove nell'impianto.