Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH909705 Kombi-Ableiter-Set

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 2.5 kA

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Anschluss 1 - F-Connector

  • Höchste Dauerspannung AC - 24 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364105706

Artikelnummer

DEH909705

Herstellernummer

909705

Hersteller

DEH

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

2.5 kA

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Anschluss 1:

F-Connector

Höchste Dauerspannung AC:

24 V

Höchste Dauerspannung DC:

24 V

Nennlaststrom:

2 A

Schutzpegel:

300 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Adatti per alimentazioni remote con connettori "F"per impianti satellitari ed a banda larga a 75 Ohm. Gli scaricatori sono conformi alle richieste per la schermatura in classe A secondo EN 50 083-2. Adatti per l'installazione con risparmio di spazio nelle più comuni applicazioni TV e SAT. Con integrata presa per misure per le prove nell'impianto.