Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH910695 Monitoring-System - 910695

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Prüfadapter

  • Anzeige am Gerät - optisch

  • Anwendung - Informationstechnik

  • Auswertung - über Schnittstelle

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364118959

Artikelnummer

DEH910695

Herstellernummer

910695

Hersteller

DEH

Ausführung:

Prüfadapter

Anzeige am Gerät:

optisch

Anwendung:

Informationstechnik

Auswertung:

über Schnittstelle

Apparecchio modulare con sensore LifeCheck integrato, per il controllo di stato fino a max 10 BLITZDUCTOR XT/XTU con LifeCheck. Indicazione di stato ottica, LED a 3 colori, degli scaricatori, combinata con segnalazione a distanza (FM) (contatto in apertura oppure in chiusura). In alternativa può essere utilizzato, con l'ausilio del convertitore d'interfaccia RS 485, il software gratuito "Status Display e Service Console". Con il software è possibile visualizzare in forma protetta su PC lo stato di tutti gli scaricatori monitorati. Download: www.dehn.de/download