Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH912253 ÜS-Ableiter SPS-Protector - 912253

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH912253 ÜS-Ableiter SPS-Protector

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Nennlaststrom - 3 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364068360

Artikelnummer

DEH912253

Herstellernummer

912253

Hersteller

DEH

Nennspannung AC:

230 V

Nennlaststrom:

3 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Polzahl:

2

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

3 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzpegel L-N:

0.8 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1 kV

Schutzart (IP):

IP20

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Mit Entstörfilter:

ja

Limitatore di sovratensioni bipolare SPS-Protector con filtro antidisturbo, Tipo 3 sec. CEI EN 61643-11. Combinazione di protezione da sovratensioni e filtro. Per la protezione dell'alimentazione rete di apparecchi nell'industria elettronica da sovratensioni transienti in quadri. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone alle interfaccie da 1 – 2 e maggiori.