Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH918409 Kombiableiter - 918409

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA

  • Nennspannung DC - 60...60 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anschluss 1 - Klemme

  • Höchste Dauerspannung DC - 65 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364146709

Artikelnummer

DEH918409

Herstellernummer

918409

Hersteller

DEH

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

5 kA

Nennspannung DC:

60...60 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anschluss 1:

Klemme

Höchste Dauerspannung DC:

65 V

Nennlaststrom:

7 A

Schutzpegel Ader/Ader:

90 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel Ader/Erde:

650 V

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Scaricatore combinato coordinato energeticamente per la protezione di circuiti DC isolati da terra, apparecchio modulare per montaggio su guida profilata.