Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH918421 BLITZDUCTOR BVT KKS APD 36 - 918421

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7 kA

  • Nennspannung DC - 36...36 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA

  • Anschluss 1 - Klemme

  • Höchste Dauerspannung DC - 36.8 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364094901

Artikelnummer

DEH918421

Herstellernummer

918421

Hersteller

DEH

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

7 kA

Nennspannung DC:

36...36 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Anschluss 1:

Klemme

Höchste Dauerspannung DC:

36.8 V

Nennlaststrom:

0.05 A

Schutzpegel Ader/Ader:

48 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel Ader/Erde:

600 V

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Grenzfrequenz:

1 MHz

Ableiterüberwachung:

ja

Scaricatore combinato, coordinato energeticamente, per la protezione del circuito di misura della tensione (colore giallo). Contatto di telesegnalamento innestabile (contatto in apertura/ n.c.) per l’indicazione del sovraccarico (monitoraggio termico deivaristori). Viene consigliato il montaggio in custodia metallica. Tramite il comando capacitivo si ottiene una bassa tensione impulsiva d'innesco.