DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920222 BLITZDUCTOR BXT ML2 BE S 12 - 920222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 9 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anschluss 1 - sonstige
Höchste Dauerspannung AC - 10.6 V
Höchste Dauerspannung DC - 15 V
Packung
1 ST
EAN
4013364118355
Artikelnummer
DEH920222
Herstellernummer
920222
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
9 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anschluss 1:
sonstige
Höchste Dauerspannung AC:
10.6 V
Höchste Dauerspannung DC:
15 V
Nennlaststrom:
0.75 A
Schutzpegel Ader/Ader:
38 V
Montageart:
auf Basiselement
Schutzpegel Ader/Erde:
19 V
Grenzfrequenz:
2.7 MHz
Ableiterüberwachung:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja


