DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920225 BLITZDUCTOR BXT ML2 BE S 48 - 920225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 9 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anschluss 1 - sonstige
Höchste Dauerspannung AC - 38.1 V
Höchste Dauerspannung DC - 54 V
Packung
1 ST
EAN
4013364118379
Artikelnummer
DEH920225
Herstellernummer
920225
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
9 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anschluss 1:
sonstige
Höchste Dauerspannung AC:
38.1 V
Höchste Dauerspannung DC:
54 V
Nennlaststrom:
0.75 A
Schutzpegel Ader/Ader:
140 V
Montageart:
auf Basiselement
Schutzpegel Ader/Erde:
70 V
Grenzfrequenz:
8.7 MHz
Ableiterüberwachung:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja


