DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920243 BLITZDUCTOR BXT ML2 BD DL S 15 - 920243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 9 kA
Nennspannung DC - 15...15 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Höchste Dauerspannung AC - 12 V
Höchste Dauerspannung DC - 17 V
Packung
1 ST
EAN
4013364126732
Artikelnummer
DEH920243
Herstellernummer
920243
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
9 kA
Nennspannung DC:
15...15 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Höchste Dauerspannung AC:
12 V
Höchste Dauerspannung DC:
17 V
Nennlaststrom:
0.4 A
Schutzpegel Ader/Ader:
24 V
Montageart:
auf Basiselement
Schutzpegel Ader/Erde:
550 V
Grenzfrequenz:
2.7 MHz
Ableiterüberwachung:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja


