Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920300 ELEMENTO BASE PER BLITZDUCTOR BXT BAS - 920300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 4

  • Signalisierung am Gerät - ohne

  • Anwendung - Informationstechnik

  • Mit Entkopplungsinduktivität - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364109179

Artikelnummer

DEH920300

Herstellernummer

920300

Hersteller

DEH

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

4

Signalisierung am Gerät:

ohne

Anwendung:

Informationstechnik

Mit Entkopplungsinduktivität:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Elemento base del BLITZDUCTOR XT come morsetto passante universale tetrapolare in costruzionestretta, per l’innesto del modulo di protezione senza sezionamento del segnale. La sicura messa a terra del modulo di protezione avviene tramite il piedino di fissaggio montato a scatto sulla guida profilata. L’elemento base non contiene componenti di protezione, così il lavoro di manutenzione si limita ai moduli di protezione.