DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920310 BLITZDUCTOR BXT ML4 B 180 - 920310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennlaststrom - 1.2 A
Nennspannung DC - 180 V
Montageart - auf Basiselement
Packung
1 ST
EAN
4013364109124
Artikelnummer
DEH920310
Herstellernummer
920310
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennlaststrom:
1.2 A
Nennspannung DC:
180 V
Montageart:
auf Basiselement
Höchste Dauerspannung AC:
127 V
Höchste Dauerspannung DC:
180 V
Schutzpegel Ader/Ader:
600 V
Schutzpegel Ader/Erde:
550 V
Signalisierung am Gerät:
auslesbar
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja


