DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920327 BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 180 - 920327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anschluss 1 - sonstige
Höchste Dauerspannung AC - 127 V
Höchste Dauerspannung DC - 180 V
Packung
1 ST
EAN
4013364109087
Artikelnummer
DEH920327
Herstellernummer
920327
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anschluss 1:
sonstige
Höchste Dauerspannung AC:
127 V
Höchste Dauerspannung DC:
180 V
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
500 V
Montageart:
auf Basiselement
Schutzpegel Ader/Erde:
250 V
Grenzfrequenz:
25 MHz
Ableiterüberwachung:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja


