DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920350 BLITZDUCTOR BXT ML4 BC 5 - 920350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anschluss 1 - sonstige
Höchste Dauerspannung AC - 4.2 V
Höchste Dauerspannung DC - 6 V
Packung
1 ST
EAN
4013364109131
Artikelnummer
DEH920350
Herstellernummer
920350
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anschluss 1:
sonstige
Höchste Dauerspannung AC:
4.2 V
Höchste Dauerspannung DC:
6 V
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
9 V
Montageart:
auf Basiselement
Schutzpegel Ader/Erde:
550 V
Grenzfrequenz:
1 MHz
Ableiterüberwachung:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja


