DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920389 BLITZDUCTOR BXT ML4 MY 250 - 920389

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennlaststrom - 3 A
Schutzpegel Ader/Ader - 1100 V
Schutzpegel Ader/Erde - 1200 V
Grenzfrequenz - 20 MHz
Packung
1 ST
EAN
4013364118447
Artikelnummer
DEH920389
Herstellernummer
920389
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
3 A
Schutzpegel Ader/Ader:
1100 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1200 V
Grenzfrequenz:
20 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
ja
Modulo di protezione da sovratensioni con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 4 fili di interfacce di segnale multifilari. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.


