DEHN ITALIA S.P.A. - DEH923019 SPINTEROMETRO DI SEZIONAMENTO EXFS KU - 923019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses - Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss - Flansch
Schutzart (IP) - IP67
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA
Bemessungs-Ansprechstoßspannung - 2.5 kV
Packung
1 ST
EAN
4013364033177
Artikelnummer
DEH923019
Herstellernummer
923019
Hersteller
DEH
Werkstoff des Anschlusses:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
Flansch
Schutzart (IP):
IP67
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Bemessungs-Ansprechstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung:
300 V
Geeignet für Verbindung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja




