DEHN ITALIA S.P.A. - DEH923021 SPINTEROMETRO DI SEZIONAMENTO KFSU - 923021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses - Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss - rund 10 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungs-Ansprechstoßspannung - 4 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung - 300 V
Packung
1 ST
EAN
4013364036161
Artikelnummer
DEH923021
Herstellernummer
923021
Hersteller
DEH
Werkstoff des Anschlusses:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
rund 10 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungs-Ansprechstoßspannung:
4 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung:
300 V
Geeignet für Verbindung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


