DEHN ITALIA S.P.A. - DEH924017 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE FS 9E PB 6 - 924017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 6...6 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.4 kA
Höchste Dauerspannung DC - 7 V
Schutzpegel Ader/Ader - 25 V
Schutzpegel Ader/Signalground - 25 V
Packung
1 ST
EAN
4013364045934
Artikelnummer
DEH924017
Herstellernummer
924017
Hersteller
DEH
Nennspannung DC:
6...6 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.4 kA
Höchste Dauerspannung DC:
7 V
Schutzpegel Ader/Ader:
25 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
25 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
18 V
Grenzfrequenz:
90 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
D-Sub 9-polig


