Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH924350 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE STC 230 - 924350

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH924350 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE STC 230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Nennlaststrom - 16 A

  • Montageart - Wandsteckdose

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364076709

Artikelnummer

DEH924350

Herstellernummer

924350

Hersteller

DEH

Nennspannung AC:

230 V

Nennlaststrom:

16 A

Montageart:

Wandsteckdose

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Polzahl:

2

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

3 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzpegel L-N:

1.25 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.5 kV

Schutzart (IP):

IP20

Signalisierung am Gerät:

akustisch

Mit Entstörfilter:

nein

Limitatore di sovratensione bipolare NSM-Protector, Tipo 3 sec. CEI EN 61643-11, con dispositivo di controllo e di sezionamento. Sicurezza aumentata tramite il circuito di protezione ad Y a prova di scambio. Per la protezione da sovratensioni di apparecchiature elettroniche. Presa schuko con circuito di protezione da sovratensioni adatta per il montaggio in installazioni elettriche. Per l'impiego nel concetto di protezione di fulmine a zone all'interfaccia 1 – 2 e superiori.