Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH924396 DEHNFLEX DFL M 255

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Nennlaststrom - 16 A

  • Montageart - Kanaleinbau

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364091016

Artikelnummer

DEH924396

Herstellernummer

924396

Hersteller

DEH

Nennspannung AC:

230 V

Nennlaststrom:

16 A

Montageart:

Kanaleinbau

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Polzahl:

2

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

3 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzpegel L-N:

1.25 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.5 kV

Schutzart (IP):

IP20

Signalisierung am Gerät:

akustisch

Limitatore di sovratensione bipolare DEHNflex, Tipo 3 sec. CEI EN 61643-11,con dispositivo di controllo e di sezionamento. Sicurezza aumentata tramite il circuito di protezione ad Y a prova di scambio. Per la protezione da sovratensioni di apparecchiature elettroniche. Presa schuko con circuito di protezione da sovratensioni adatta per il montaggio in installazioni elettriche., p.es. in impianti sotto pavimento. Per l'impiego nel concetto di protezione di fulmine a zone all'interfaccia 1 – 2 e superiori.