DEHN ITALIA S.P.A. - DEH928430 DEHNVARIO DVR 2 BY S 150 FM - 928430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 2.5 kA
Nennspannung DC - 100...100 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 22.5 kA
Anschluss 1 - Klemme
Höchste Dauerspannung AC - 110 V
Packung
1 ST
EAN
4013364261389
Artikelnummer
DEH928430
Herstellernummer
928430
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2.5 kA
Nennspannung DC:
100...100 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
22.5 kA
Anschluss 1:
Klemme
Höchste Dauerspannung AC:
110 V
Höchste Dauerspannung DC:
150 V
Nennlaststrom:
10 A
Schutzpegel Ader/Ader:
400 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel Ader/Erde:
650 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Grenzfrequenz:
1.4 MHz
Ableiterüberwachung:
ja


