Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929010 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE UGKF BNC - 929010

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929010 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE UGKF BNC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA

  • Höchste Dauerspannung DC - 8 V

  • Nennlaststrom - 0.1 A

  • Schutzpegel Ader/Erde - 25 V

  • Schutzpegel Signalground/Protectiveground - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364039940

Artikelnummer

DEH929010

Herstellernummer

929010

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Höchste Dauerspannung DC:

8 V

Nennlaststrom:

0.1 A

Schutzpegel Ader/Erde:

25 V

Schutzpegel Signalground/Protectiveground:

600 V

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

BNC, 75 Ohm

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Limitatore di sovratensione a due gradini per videocamere e Arcnet con connessione BNC con messa a terra indiretta dello schermo per evitare la formazione di spire di ronzio.