Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929042 DEHNGATE DGA G BNC - 929042

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Höchste Dauerspannung DC - 135 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA

  • Nennlaststrom - 3.5 A

  • Schutzpegel Ader/Signalground - 650 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364091030

Artikelnummer

DEH929042

Herstellernummer

929042

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Höchste Dauerspannung DC:

135 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

1 kA

Nennlaststrom:

3.5 A

Schutzpegel Ader/Signalground:

650 V

Frequenz:

0...4000 MHz

Montageart:

Connector/Kabeladapter

Anschluss 1:

BNC, 50 Ohm

Limitatore di sovratensione con scaricatore a gas integrato per connessioni BNC. Adatto anche in sistemi con alimentazione remota.