Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929045 DEHNGATE DGA AG N - 929045

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennlaststrom - 6 A

  • Nennspannung DC - 180 V

  • Montageart - Connector/Kabeladapter

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364091061

Artikelnummer

DEH929045

Herstellernummer

929045

Hersteller

DEH

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

5 kA

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennlaststrom:

6 A

Nennspannung DC:

180 V

Montageart:

Connector/Kabeladapter

Höchste Dauerspannung DC:

180 V

Schutzpegel:

850 V

Schutzpegel Ader/Erde:

750 V

Anschluss 1:

N-Connector

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Scaricatore da corrente di fulmine con scaricatore a gas sostituibile per connessioni N. Adatto anche in sistemi con alimentazione remota.