DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929100 DEHNPATCH DPA M CAT6 RJ45S 48 - 929100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Höchste Dauerspannung AC - 34 V
Höchste Dauerspannung DC - 48 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA
Nennlaststrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4013364102170
Artikelnummer
DEH929100
Herstellernummer
929100
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Höchste Dauerspannung AC:
34 V
Höchste Dauerspannung DC:
48 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
145 V
Schutzpegel Ader/Erde:
500 V
Grenzfrequenz:
250 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
RJ45





